Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Ultraleichte Softshelljacke Damen JN1097 Gr. 2XL black/red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Ultraleichte Softshelljacke Damen JN1097 Gr. 2XL black/red
James & Nicholson Ultraleichte Softshelljacke Damen JN1097 Gr. 2XL black/red
James & Nicholson Ultraleichte Softshelljacke Damen JN1097 Gr. 2XL black/red
James & Nicholson Ultraleichte Softshelljacke Damen JN1097 Gr. 2XL black/red
James & Nicholson Ultraleichte Softshelljacke Damen JN1097 Gr. 2XL black/red
James & Nicholson Ultraleichte Softshelljacke Damen JN1097 Gr. 2XL black/red
Artikel-Nr.:
     5417B-p959971
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223321203
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
James & Nicholson Ultraleichte Softshelljacke Damen JN1097

Ausführung:
  • Ultraleichte Softshell-Jacke für extreme Wetterbedingungen
  • Funktionsmaterial mit TPU-Membran
  • Wind- und wasserdicht (10.000 mm Wassersäule)
  • Atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (5.000 g/m²/24h )
  • Versiegelte Nähte, wasserdichte Reißverschlüsse
  • 2-Wege-Reißverschluss
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • Mehrfach verstellbare Kapuze
  • Ergonomische Passform, verlängertes Rückenteil
Material:
Oberstoff: 100% Polyester, 130 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Wassersäule:
10.000 mm
Internetfarbe:
schwarz
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Hersteller:
James & Nicholson
Farbe:
black/red
Gewicht:
130 g/m²
Pflegeanleitung:
Maximale Waschtemperatur 30°C, Schonwaschgang
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
100% Polyester
Ausführung:
Jacke
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: Softshelljacke, damen jacken xxl, damen jacke, damen jacken schwarz, James, &, Nicholson, Ultraleichte, Damen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,10*
€ 103,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.