Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 130 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 130 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 130 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 130 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 130 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 130 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 130 10.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 130 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-10055
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     10055
EAN/GTIN:
     4028203637805
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 30x130 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
58
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Vollgewinde:
Nein
s:
46
d:
30
l:
130 mm
b:
72
k:
18,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
b=l 125-200 mm:
72
b=l<125 mm:
66
b=l>200 mm:
85
Normart:
DIN
Gewinde:
M 30
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
46
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
130 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4112*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,5145*
€ 10,13226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2382*
€ 7,42346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2361*
€ 6,23096
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,5512*
€ 5,41593
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4912*
€ 5,34453
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2212*
€ 5,02323
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4112*
€ 4,05933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.