Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 12, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 12, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 12, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 12, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 12, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 12, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 12, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 12, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14598
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14598
EAN/GTIN:
     4028203652907
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 3x12 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
5,5
s:
2,5
d:
3
l:
12 mm
b:
12
k:
3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
3
Gewinde:
M 3
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
2,5
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0262*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2167*
€ 2,63787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.