Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 12, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-15221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15221
EAN/GTIN:
     4055248040833
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
13,44
s:
4
d:
6
L:
12 mm
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
6
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,016*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1257*
€ 2,52958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.