Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 50, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 50, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 50, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 50, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 50, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-15270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15270
EAN/GTIN:
     4055248040987
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 10x50 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
50 mm
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
50 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1841*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0717*
€ 3,65532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3101*
€ 0,36902
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2541*
€ 0,30238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2341*
€ 0,27858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2241*
€ 0,26668
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1841*
€ 0,21908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.