Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 4 x 20, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 4 x 20, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 4 x 20, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 4 x 20, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 4 x 20, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-15322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15322
EAN/GTIN:
     4055248041397
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 4x20 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8,96
s:
2,5
d:
4
l:
20 mm
k:
2,48
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
4
Antriebsgröße:
2,5
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0155*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0975*
€ 2,49603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.