Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 35, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 35, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 35, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 35, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 35, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-15369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15369
EAN/GTIN:
     4055248041830
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 8x35 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
17,92
SW:
5
s:
5
d:
8
l:
35 mm
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,063*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6321*
€ 3,1322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2008*
€ 2,61895
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.