Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 40, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 40, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 40, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 40, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 40, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-15383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15383
EAN/GTIN:
     4055248041960
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 10x40 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
40 mm
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
40 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,101*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5812*
€ 3,07163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2136*
€ 0,25418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.