Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 70, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 70, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 70, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 70, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 12 x 70, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-15400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15400
EAN/GTIN:
     4055248042080
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 12x70 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
26,8
s:
8
d:
12
l:
70 mm
k:
7,44
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
12
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
70 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3654*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3172*
€ 5,13747
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6586*
€ 0,78373
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5054*
€ 0,60143
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4954*
€ 0,58953
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4554*
€ 0,54193
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4454*
€ 0,53003
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3654*
€ 0,43483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.