Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 10, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 10, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 10, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 10, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 10, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-15423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15423
EAN/GTIN:
     4055248042189
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 5x10 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10,2
s:
3
d:
5
l:
10 mm
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0152*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1068*
€ 2,50709
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.