Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 30, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 30, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 30, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 30, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 30, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-15449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15449
EAN/GTIN:
     4055248042424
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 8x30 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
17,92
s:
5
d:
8
l:
30 mm
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
30 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0488*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4568*
€ 2,92359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0623*
€ 2,45414
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,081*
€ 0,09639
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.