Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 35, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 35, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 35, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 35, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 35, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-15450
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15450
EAN/GTIN:
     4055248042431
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 8x35 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
17,92
s:
5
d:
8
l:
35 mm
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0617*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6293*
€ 3,12887
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2011*
€ 2,61931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0617*
€ 0,07342
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.