Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 60, 10.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 60, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 60, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 60, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 60, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-15455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15455
EAN/GTIN:
     4055248042486
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 8x60 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
dk:
17,92
s:
5
d:
8
l:
60 mm
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
60 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,73*
€ 46,0887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,62*
€ 45,9578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,34*
€ 43,2446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,15*
€ 41,8285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,28*
€ 40,7932
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,13*
€ 33,4747
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,65*
€ 28,1435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.