Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 35, 10.9 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 35, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 35, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 35, 10.9 verzinkt farblos
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 35, 10.9 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-177952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     177952
EAN/GTIN:
     4055248102906
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 8x35 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
15,24
s:
5
d:
8
l:
35 mm
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
8
Antriebsgröße:
5
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10.9
Länge:
35 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0883*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7647*
€ 3,28999
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3095*
€ 2,74831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.