Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-20722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20722
EAN/GTIN:
     4055248057930
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 6x20 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Schraubenlänge:
20 mm
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
3
Gewindeausprägung:
Fein;metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,69
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
12
d:
6
l:
20 mm
k:
4,6
Gewindeart:
Feingewinde
Kreuzschlitz Größe:
3
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,057*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5746*
€ 3,06377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1384*
€ 0,1647
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,057*
€ 0,06783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.