Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 10 x 25, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-20756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20756
EAN/GTIN:
     4055248058012
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
25 mm
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
10
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0914*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5148*
€ 2,99261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1503*
€ 0,17886
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.