Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 20, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 20, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 20, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 20, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 12 x 20, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-20767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20767
EAN/GTIN:
     4055248058104
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
26,8
s:
8
d:
12
l:
20 mm
k:
7,44
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 12
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
12
Antriebsgröße:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2018*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0233*
€ 3,59773
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3802*
€ 0,45244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2818*
€ 0,33534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2618*
€ 0,31154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2418*
€ 0,28774
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.