Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 10, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 10, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 10, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 10, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 10, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-20809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20809
EAN/GTIN:
     4055248058395
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
10 mm
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
5
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10,2
s:
3
d:
5
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
10 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0116*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9871*
€ 2,36465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.