Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 30 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 30 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 30 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 30 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 30 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 30 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21367
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21367
EAN/GTIN:
     4057221414426
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x30 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
16
s:
8
d:
10
l:
30 mm
b:
30
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
10
Gewinde:
M 10
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
8
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
30 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2844*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8635*
€ 4,59757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4651*
€ 0,55347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3844*
€ 0,45744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3544*
€ 0,42174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3444*
€ 0,40984
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2844*
€ 0,33844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.