Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 16 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 16 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 16 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 16 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 16 A4 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 16 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21454
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21454
EAN/GTIN:
     4055248059712
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x16 A4, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
16 mm
b:
16
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
ds:
5
Gewinde:
M 5
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0438*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3938*
€ 2,84862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0553*
€ 0,06581
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.