Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 120 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 120 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 120 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 120 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 120 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 120 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 120 A4 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 14 x 120 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21549
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21549
EAN/GTIN:
     4028203357086
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 120
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
86
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
16,40
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
22
d:
14
l:
120 mm
b:
34
k:
8,8
b=l 125-200 mm:
40
b=l<125 mm:
34
b=l>200 mm:
53
Normart:
DIN
Gewinde:
M 14
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6433*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,7797*
€ 5,68784
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,3188*
€ 3,94937
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6209*
€ 3,11887
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,2533*
€ 2,68143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2233*
€ 2,64573
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1233*
€ 2,52673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0333*
€ 2,41963
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6433*
€ 1,95553
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.