Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 10, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 10, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 10, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 10, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 10, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 10, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22075
EAN/GTIN:
     4055248060848
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
~DIN 980 A 4 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter
Antriebsgröße:
17(16)
e:
18,9
Antrieb:
Außensechskant
d:
10
h:
10
s:
17
Normart:
DIN
Form:
V
Gewinde:
M 10
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
10
Durchmesser:
10 mm
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2113*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6238*
€ 3,12232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3224*
€ 0,38366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2813*
€ 0,33475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2713*
€ 0,32285
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2613*
€ 0,31095
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2113*
€ 0,25145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.