Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 55, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 55, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 55, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 55, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 55, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22149
EAN/GTIN:
     4057221495050
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 55
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
55
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
10
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
55 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3589*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4339*
€ 5,27634
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5803*
€ 0,69056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4789*
€ 0,56989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4489*
€ 0,53419
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4389*
€ 0,52229
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3589*
€ 0,42709
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.