Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 25, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 25, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 25, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 25, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 8 x 25, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22202
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22202
EAN/GTIN:
     4055248061241
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
17,92
s:
5
d:
8
l:
25 mm
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
8
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
25 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1211*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5896*
€ 3,08162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2137*
€ 0,2543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1701*
€ 0,20242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.