Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
Edelstahlscheiben
>
Edelstahl-Federring
>
Edelstahlscheibe DIN 128
>
Artikel
DIN 128 Federringe Form A, 20 (20,2x33,6x3,2), gewölbt, A4 blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-250078
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
250078
EAN/GTIN:
4057222638821
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
Edelstahlscheibe DIN 128
~DIN 128 A 4 Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
gewölbt
s:
3,2
d2:
33,6
d1:
20,2
d:
20
h:
5,9
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Ja
Form:
A
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A4
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
3,2 mm
Außendurchmesser:
33,6 mm
Innendurchmesser:
20,2 mm
Norm:
128
... >
Sicherungsscheiben / Sicherungsringe
>
DIN 128 Federringe gewölbt oder gewellt
>
DIN 128 Federringe Edelstahl A 4, gewölbt
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlscheibe DIN 128 A
,
Edelstahlscheibe DIN 128 B
,
Edelstahlscheiben DIN 128
,
din 128 a
,
din 128
,
128-20-A4-gewölbt
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3089*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5089*
€ 0,60559
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4389*
€ 0,52229
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4289*
€ 0,51039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3889*
€ 0,46279
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3789*
€ 0,45089
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3089*
€ 0,36759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen