Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Gewindestift
>
ISO 2342
>
Schaftschraube
>
Artikel
DIN 427 Schaftschrauben mit Schlitz/Kegelkuppe M5 x 25 14 H blank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-251283
Hersteller:
Reidl
Herst.-Nr.:
251283
EAN/GTIN:
4057221716902
Suchbegriffe:
DIN 427
DIN 427 Schaftschraube
DIN 427 Schraube
DIN EN ISO 2342
DIN 427 14 H Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz - Abmessung: M 5 x 25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindestifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ds:
5
Werkstoffart:
Stahl
t:
1,28
N:
0,8
l:
25
b:
6
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Schlitz
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Länge:
25 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
427
... >
Gewindestifte
>
DIN 427 Schaftschrauben mit Schlitz/Kegelkuppe
>
DIN 427 Schaftschrauben mit Schlitz/Kegelkuppe Stahl blank
Weitere Suchbegriffe:
ISO 2342
,
ISO 2342 Schaftschraube
,
Schaftschraube DIN 427
,
Schaftschraube DIN EN ISO 2342
,
Schaftschraube ISO 2342
,
Schraube DIN 427
,
Schaftschraube
,
schaftschraube
,
427-5-25-14 H
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,919*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,919*
€ 3,47361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2261*
€ 0,26906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2061*
€ 0,24526
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1661*
€ 0,19766
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.