Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 95 10.9 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 95 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 95 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 95 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 95 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 95 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 95 10.9 verzinkt
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 95 10.9 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-260062
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     260062
EAN/GTIN:
     4055912370112
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x95 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
5
Produktart:
Standard
Ausführung:
Zylinderschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
5
Gewinde:
M 5
Schaftlänge:
73 mm
b:
22
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
dk:
8,5
s:
4
d:
5
l:
95
Normart:
DIN
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
4
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
95 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2266*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5146*
€ 4,18237
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5279*
€ 0,6282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4779*
€ 0,5687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3531*
€ 0,42019
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3066*
€ 0,36485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2866*
€ 0,34105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2266*
€ 0,26965
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.