Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 150, 10.9 verzinkt getempert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 150, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 150, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 150, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 150, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 150, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 150, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 150, 10.9 verzinkt getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-266935
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     266935
EAN/GTIN:
     4055912115690
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 150
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
78
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b=l>200 mm:
85
b=l 125-200 mm:
72
b=l<125 mm:
66
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
46
d:
30
l:
150 mm
b:
72
k:
18,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Gewinde:
M 30
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
46
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
150 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,122*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,102*
€ 12,02138
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,002*
€ 11,90238
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,582*
€ 11,40258
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,312*
€ 11,08128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,912*
€ 10,60528
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,122*
€ 8,47518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.