Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 160, 10.9 verzinkt getempert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 160, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 160, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 160, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 160, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 160, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 160, 10.9 verzinkt getempert
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 160, 10.9 verzinkt getempert
Artikel-Nr.:
     5417F-266936
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     266936
EAN/GTIN:
     4055912115706
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 160
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
88
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b=l>200 mm:
85
b=l 125-200 mm:
72
b=l<125 mm:
66
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
46
d:
30
l:
160 mm
b:
72
k:
18,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Gewinde:
M 30
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
46
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
160 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,0437*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,7805*
€ 14,0188
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,7454*
€ 10,40703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,5405*
€ 8,9732
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,5637*
€ 7,8108
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4337*
€ 7,6561
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2237*
€ 7,4062
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0437*
€ 6,002
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.