Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 120 12.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 120 12.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 120 12.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 120 12.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 120 12.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 120 12.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 120 12.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 12 x 120 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-266967
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     266967
EAN/GTIN:
     4055912125644
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 12x120 12 / 12.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
90
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
LAENGE:
120
b=l>200 mm:
49
b=l 125-200 mm:
36
b=l<125 mm:
30
s:
19
d:
12
l:
120 mm
b:
30
k:
7,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Gewinde:
M 12
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
19
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,905*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9181* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,24*
€ 83,5856
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,20*
€ 82,348
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 57,595*
€ 68,53805
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,495*
€ 67,22905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,015*
€ 65,46785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,285*
€ 64,59915
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,905*
€ 54,62695
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.