Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 120 12.9 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 120 12.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 120 12.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 120 12.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 120 12.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 120 12.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 120 12.9 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 30 x 120 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-267009
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     267009
EAN/GTIN:
     4055912126139
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 30x120 12 / 12.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
54
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b=l>200 mm:
85
b=l 125-200 mm:
72
b=l<125 mm:
66
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
LAENGE:
120
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
46
d:
30
l:
120 mm
b:
66
k:
18,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
DIN
Gewinde:
M 30
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
46
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,6325*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,9265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,3805*
€ 61,1428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,726*
€ 52,03394
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,1025*
€ 45,34198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,2425*
€ 44,31858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,1825*
€ 43,05718
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,7325*
€ 42,52168
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,6325*
€ 35,26268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.