Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M30 x 380, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M30 x 380, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M30 x 380, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M30 x 380, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M30 x 380, 8.8 verzinkt
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M30 x 380, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-268718
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     268718
EAN/GTIN:
     4057222734486
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 30x380 8.8, galv. verzinkt farblos Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
295
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
b=l>200 mm:
85
b=l 125-200 mm:
72
b=l<125 mm:
66
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
46
d:
30
l:
380 mm
b:
85
k:
18,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 30
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
46
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
380 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,7073*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,7912*
€ 37,83153
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,4512*
€ 37,42693
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,8242*
€ 30,7308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,1963*
€ 26,4136
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,3873*
€ 23,07089
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,0473*
€ 22,66629
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,7073*
€ 18,69169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.