Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 120 A4-80 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 120 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 120 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 120 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 120 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 120 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 120 A4-80 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 120 A4-80 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-269915
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     269915
EAN/GTIN:
     4028203884568
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 10x120 A4, blank, Festigkeitsklasse -80 Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Produktart:
Standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
94
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht per 100 in kg:
8,41
b=l>200 mm:
45
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
s:
17
d:
10
l:
120 mm
b:
26
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Normart:
DIN
Gewinde:
M 10
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4-80
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7052*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0834*
€ 8,42925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,4934*
€ 7,72715
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1237*
€ 1,3372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0937*
€ 1,3015
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9152*
€ 1,08909
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8852*
€ 1,05339
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7052*
€ 0,83919
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.