Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 8 17 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 8 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 8 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 8 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 8 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 8 17 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-27009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27009
EAN/GTIN:
     4055248074968
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
sechskantmuttern din 936 17h m8
din 936
DIN 936 17 H Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
s:
13
m:
5
d:
8
e:
14,38
dw:
11,6
Gewinde:
M 8
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
13
Höhe:
5 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 17h, 936-8-17 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0203*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7733*
€ 2,11023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4713*
€ 1,75085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.