Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
DIN 936
>
Artikel
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase M 36 17 H galv. verzinkt farblos
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417F-27020
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
27020
EAN/GTIN:
4055248075002
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
din 936 17h m36 verzinkt
din 936
DIN 936 17 H galvanisch verzinkt Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 36
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
s:
55
m:
14
d:
36
e:
60,79
dw:
46,6
Gewinde:
M 36
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
55
Höhe:
14 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
936
... >
Sechskantmuttern, niedrige Form
>
DIN 936 Sechskantmuttern niedrige Form mit Fase
>
DIN 936 Sechskantmuttern niedrige Form mit Fase Stahl galvanisch verzinkt, 17 H
Weitere Suchbegriffe:
din 936 17h
,
936-36-17 H
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4403*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,8495*
€ 8,15091
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,2495*
€ 7,43691
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,9203*
€ 2,28516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8803*
€ 2,23756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8003*
€ 2,14236
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4403*
€ 1,71396
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen