Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 12x1,5 17 H blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 12x1,5 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 12x1,5 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 12x1,5 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 12x1,5 17 H blank
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 12x1,5 17 H blank
Artikel-Nr.:
     5417F-27031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27031
EAN/GTIN:
     4057221952966
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 12x1,5 17 H, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
s:
19
d1:
12x1,5
m:
7
d:
12 mm
e:
21,1
dw:
17,4
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
19
Höhe:
7 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
12 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 m12x1,5, din 936 fg, din 936 fg m12, 936-12-1,5-17 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0504* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,96*
€ 10,6624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.