Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1 17 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 10x1 17 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-27041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27041
EAN/GTIN:
     4055248075064
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 10x1 17 H, galv. verzinkt farblos, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
e min.:
18,9
e:
18,9
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
s:
17
d1:
10x1
m:
6
d:
10 mm
dw:
15,6
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
17
Höhe:
6 mm
Gewindesteigung (fein):
1 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 verzinkt m 10 x 1, din 936 fg, din 936 fg m10x1, 936-10-1-17 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0539*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9576*
€ 2,32954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.