Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 14x1,5 17 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 14x1,5 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 14x1,5 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 14x1,5 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 14x1,5 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 14x1,5 17 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-27044
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     27044
EAN/GTIN:
     4055248075088
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14x1,5 17 H, galv. verzinkt farblos, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
e min.:
24,49
e:
24,49
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
s:
22
d1:
14x1,5
m:
8
d:
14 mm
dw:
20,5
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
22
Höhe:
8 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: din 936 17 h m14x1,5, din 936 fg, din 936 feingewinde, 936-14-1,5-17 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0784*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0291*
€ 2,41463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1635*
€ 0,19457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1296*
€ 0,15422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.