Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x2 17 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x2 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x2 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x2 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x2 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 24x2 17 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-274930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274930
EAN/GTIN:
     4057221953628
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 24x2 17 H, galv. verzinkt farblos, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
e:
39,55
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
s:
36
d1:
24x2
m:
10
d:
24
dw:
33,2
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
36
Höhe:
10 mm
Gewindesteigung (fein):
2 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
936
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4199*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,2346*
€ 3,84917
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7026*
€ 0,83609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5799*
€ 0,69008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5699*
€ 0,67818
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5199*
€ 0,61868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5099*
€ 0,60678
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4199*
€ 0,49968
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.