Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 27x1,5 17 H galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 27x1,5 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 27x1,5 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 27x1,5 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 27x1,5 17 H galv. verzinkt farblos
DIN 936 Sechskantmutter niedrige Form mit Fase, Feingewinde M 27x1,5 17 H galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-274931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     274931
EAN/GTIN:
     4057221953642
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 27x1,5 17 H, galv. verzinkt farblos, Feingewinde Sechskantmuttern, niedrige Form, Feingewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
e:
45,2
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
s:
41
d1:
27x2
m:
12
d:
27
dw:
38
Werkstoff:
17 H
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
41
Höhe:
12 mm
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
936
Weitere Suchbegriffe: m27 x 1,5 din936, din 936 fg, din 936 fg 27x1,5, 936-27-1,5-17 H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6999*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,284*
€ 5,09796
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,894*
€ 4,63386
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,9399*
€ 1,11848
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9199*
€ 1,09468
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8799*
€ 1,04708
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6999*
€ 0,83288
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.