Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 45, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 45, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 45, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 45, A4 blank
DIN 963 Senkschrauben mit Schlitz M 10 x 45, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-278331
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     278331
EAN/GTIN:
     4057221598249
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18
N:
2,5
d:
10
l:
45
b:
40
k:
5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 10
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
2,61
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
45 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
963
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,67*
€ 90,0473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,77*
€ 88,9763
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,63*
€ 85,2397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,78*
€ 68,7582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,54*
€ 68,4726
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,72*
€ 57,9768
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.