Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 24 x 1,5 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 24 x 1,5 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 24 x 1,5 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 24 x 1,5 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 24 x 1,5 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 24 x 1,5 , Form V Ganzmetall, einteilig, Stahl Klasse 10 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-280826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280826
EAN/GTIN:
     4055248114534
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
DIN 980 24x1,5 10 / 10.9, galv. verzinkt farblos, Feingewinde, V Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Außensechskant
d:
24
h:
24
e:
39,55
s:
36
Normart:
DIN
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Gewindeart:
Feingewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
10
Werkstoffart:
Stahl
Höhe:
24
Form:
V
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Durchmesser:
24 mm
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6354*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,6988*
€ 9,16157
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,0988*
€ 8,44757
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,3584*
€ 2,8065
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,1954*
€ 2,61253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1254*
€ 2,52923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0354*
€ 2,42213
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6354*
€ 1,94613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.