Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 30, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 30, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 30, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 30, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 30, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
DIN 980 Sechskantmutter mit Klemmteil M 30, Form V Ganzmetall, einteilig A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-280913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     280913
EAN/GTIN:
     4057221963832
Suchbegriffe:
DIN 6925
DIN 6925 Mutter
DIN 6925 Sechskantmutter
DIN 980
~DIN 980 A 4 Form V Sechskantmuttern mit Klemmteil, Ganzmetallmuttern, einteilig - Abmessung: VM 30
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantmutter
e:
50,85
Antrieb:
Außensechskant
d:
30
h:
30
s:
46
Normart:
DIN
Form:
V
Gewinde:
M 30
Besonderheit:
Ganzmetall, einteilig
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
30
Durchmesser:
30 mm
Norm:
980
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,5589*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,9749*
€ 16,63013
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,6649*
€ 16,26123
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,824*
€ 11,69056
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,9609*
€ 10,66347
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,4489*
€ 10,05419
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,2189*
€ 9,78049
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,5589*
€ 7,80509
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.