Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 988 Paßscheiben 20 x 32 x 0,5, Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 988 Paßscheiben 20 x 32 x 0,5, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 20 x 32 x 0,5, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 20 x 32 x 0,5, Stahl blank
DIN 988 Paßscheiben 20 x 32 x 0,5, Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-281308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     281308
EAN/GTIN:
     4055248114770
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 20 x 32x0,5
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d1 x d2 x s ø:
20x32x0,5
d2:
32
d1:
20
s:
0,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Material:
Stahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,5 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Norm:
988
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 st, din 988, paßscheiben din 988 blank, 988-20-32-0,5-Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,91*
€ 68,9129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,91*
€ 67,7229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,40*
€ 64,736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,79*
€ 62,8201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,07*
€ 61,9633
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 41,52*
€ 49,4088
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,20*
€ 41,888
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.