Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1471 Kegelkerbstifte 2x16 A1 / 1.4305 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1471 Kegelkerbstifte 2x16 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 2x16 A1 / 1.4305 blank
DIN 1471 Kegelkerbstifte 2x16 A1 / 1.4305 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282028
EAN/GTIN:
     4057221800731
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 2x16 A1 / 1.4305, blank Kegelkerbstifte
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
c:
0,25
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
2,85
Werkstoffart:
Edelstahl
d2:
1,60-1,63
d:
2
l:
16
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A1/1.4305
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,084*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1215*
€ 0,14459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.