Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 2x10 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 2x10 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 2x10 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 2x10 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 2x10 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 2x10 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282583
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282583
EAN/GTIN:
     4057221813632
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 2x10 Stahl, blank Steckkerbstifte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kerbstifte
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Abscherkraft:
2,85
Werkstoffart:
Stahl
d2:
2,10-2,15
d:
2
l:
10
c:
0,25
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
1474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,945*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,01978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,125*
€ 13,23875
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,295*
€ 9,87105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,035*
€ 9,56165
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,735*
€ 9,20465
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,945*
€ 7,07455
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,945*
€ 5,88455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.