Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 3x16 Stahl blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x16 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x16 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x16 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x16 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 3x16 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282612
EAN/GTIN:
     4057221813830
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 3x16 Stahl, blank Steckkerbstifte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Abscherkraft:
6,15
Werkstoffart:
Stahl
d2:
3,20-3,30
d:
3
l:
16
c:
0,4
Antrieb:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
16 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
1474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,915*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,94*
€ 39,1986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,905*
€ 36,77695
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,35*
€ 33,7365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,785*
€ 31,87415
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,995*
€ 30,93405
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,165*
€ 25,18635
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,915*
€ 21,31885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.