Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1474 Steckkerbstifte 8x45 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x45 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x45 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x45 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x45 Stahl blank
DIN 1474 Steckkerbstifte 8x45 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-282696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     282696
EAN/GTIN:
     4057221814677
Suchbegriffe:
DIN 1474
DIN 1474 Steckkerbstift
DIN EN ISO 8741
ISO 8741
DIN 1474 8x45 Stahl, blank Steckkerbstifte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeart:
ohne Gewinde
Ausführung:
Kerbstifte
Antrieb:
ohne
Abscherkraft:
40,5
d2:
8,20-8,40
d:
8
l:
45
c:
1
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1474
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5306*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8506*
€ 1,01221
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7606*
€ 0,90511
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7006*
€ 0,83371
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6806*
€ 0,80991
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6506*
€ 0,77421
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5306*
€ 0,63141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.