Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x40 A2 blank, schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x40 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x40 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x40 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x40 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x40 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x40 A2 blank, schwere Ausführung
DIN 1481 Spannhülsen/Spannstifte 8x40 A2 blank, schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417F-284227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     284227
EAN/GTIN:
     4028203874811
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 8x40 Austenitische Federst?hle (z.B. 1.4310), blank Spannstift schwere Ausführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spannstifte
Abscherkraft:
42,76
Gewicht per 100 in kg:
0,90
W:
1,5
s:
1,5
Materialstärke:
1,5
d1:
8,8
d:
8
l:
40
a:
2
d2:
5,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
1481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2226*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4995*
€ 4,16441
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5014*
€ 0,59667
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4714*
€ 0,56097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4514*
€ 0,53717
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3476*
€ 0,41364
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3026*
€ 0,36009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2826*
€ 0,33629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2726*
€ 0,32439
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2226*
€ 0,26489
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.