Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 150, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 150, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 150, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 150, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 150, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 150, 10.9 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 30 x 150, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-286392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     286392
EAN/GTIN:
     4057223476941
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 30x150 10 / 10.9, blank Sechskantschrauben mit Schaft
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
78
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
46
d:
30
l:
150
b:
72
k:
18,7
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
103
LAENGE:
150
b=l>200 mm:
85
Gewinde:
M 30
b=l 125-200 mm:
72
Antrieb:
Außensechskant
b=l<125 mm:
66
Antriebsgröße:
46
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
150 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,4667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,517*
€ 14,89523
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,267*
€ 14,59773
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,5136*
€ 11,32118
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,0811*
€ 9,61651
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,0367*
€ 8,37367
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9067*
€ 8,21897
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,4667*
€ 6,50537
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.